Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 5A1-XM2
Cod. Produttore
FR 5A1-XM2
Cod. EAN
8018851373343

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Materiale esterno: acciaio inox
  • Testa: pistoncino corto soffietto
  • Apertura: positiva
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONC