Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 1055
Cod. Produttore
FX 1055
Cod. EAN
8018851043604

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 2 filettati PG 13,5
  • Unità contatto: 2NO scatto lento (B10)
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Testa: Normale per leve girevoli
  • Serie: FX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI