Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 930
Cod. Produttore
FR 930
Cod. EAN
8018851040801

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Custodia in tecnopolimero
  • Entrata cavi filettata PG 13,5
  • Unità di contatto: 2NC scatto lento
  • Azionatore: leva girevole con rotella Ø 18 mm
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Temperatura ambiente: -25°C ... +80°C
  • Omologazioni: IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 18 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI