Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 533
Cod. Produttore
FR 533
Cod. EAN
8018851037597

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado di protezione: IP67 e IP69K
  • Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Azionatore: leva girevole con asta 3x3x125 mm
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta quadra regolabile in acciaio inox 3x3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI