Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 269
Cod. Produttore
FR 269
Cod. EAN
8018851036262

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Asta: Fibra vetro Ø6 mm
  • Contatti: 2x(1NO-1NC) B2
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta fibra vetro regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta in fibra di vetro diametro 6 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI