Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 1156
Cod. Produttore
FR 1156
Cod. EAN
8018851032745

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Tipo custodia: Tecnopolimero
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Azionatore: Leva girevole regolabile
  • Entrata cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI