› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FP 1135
Cod. Produttore FP 1135
Cod. EAN 8018851026294

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Rotella: Regolabile 20 mm
  • Contatti: 2NC scatto rapido
  • Custodia: Technopolimero
  • Grado protezione: IP67
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Serie: FP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza).

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI