› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FM 555-M2
Cod. Produttore FM 555-M2
Cod. EAN 8018851060663

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM
  • Diametro rotella: 20 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI