Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 555
Cod. Produttore
FM 555
Cod. EAN
8018851024252

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Azionatore: Leva girevole
  • Rotella: Diametro 20 mm
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza), Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI