› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FM 554
Cod. Produttore FM 554
Cod. EAN 8018851024214

Informazioni principali

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5
  • Azionatore: leva girevole con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI