Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 550-K21
Cod. Produttore
FM 550-K21
Cod. EAN
8018851214141

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Azionatore: leva girevole regolabile
  • Materiale asta: acciaio inox 3x125 mm
  • Custodia: metallica
  • Ingresso cavi: filettato PG 13,5
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM
  • Testa: per leve girevoli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI