Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 550
Cod. Produttore
FM 550
Cod. EAN
8018851024115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Asta: Tonda regolabile 3x125mm
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI