Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 651-M2
Cod. Produttore
FL 651-M2
Cod. EAN
8018851091940

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Entrate cavi: 3 x M20x1,5
  • Azionatore: leva girevole con rotella
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI