› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FL 633
Cod. Produttore FL 633
Cod. EAN 8018851019098

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Asta: Quadra 3x3x125 mm
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Custodia: Metallica, 3 entrate PG13,5
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FL
  • Testa: Normale per leve girevoli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta quadra regolabile, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta quadra in acciaio inox 3x3x125 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI