Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 535
Cod. Produttore
FL 535
Cod. EAN
8018851018589

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Custodia: Metallo
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza).

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI