Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 1631
Cod. Produttore
FL 1631
Cod. EAN
8018851016158

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP67 EN 60529
  • Corrente: 2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Apertura: Positiva
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole corta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI