Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 353-E0
Cod. Produttore
FK 353-E0
Cod. EAN
8018851099595

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rullo
  • Materiale rullo: Porcellana Ø 9 mm
  • Contatti: 1NO + 1NC scatto rapido
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 11 filettato
  • Grado protezione: IP67 / IP69K
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI