› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FK 3356
Cod. Produttore FK 3356
Cod. EAN 8018851014147

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Azionatore: leva girevole regolabile
  • Entrata cavi: PG 11
  • Serie: FK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B33), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI