Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 956
Cod. Produttore
FD 956
Cod. EAN
8018851010996

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità contatto: 2NC scatto lento
  • Azionatore: Leva girevole regolabile
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI