Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 532-L22
Cod. Produttore
FD 532-L22
Cod. EAN
8018851102134

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Leva: Girevole con asta
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità contatto: 1NO+1NC B5
  • Testa: Normale per leve
  • Protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI