Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 532
Cod. Produttore
FD 532
Cod. EAN
8018851008979

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore a leva
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Azionatore: Leva girevole con asta inox
  • Asta: Ø 3x125 mm regolabile
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda in acciaio inox diametro 3x125 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI