Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 3031
Cod. Produttore
FD 3031
Cod. EAN
8018851405310

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Contatti: 1NC + 2NC
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NC (controllati dalla serratura) + 2NC (controllati dall'azionatore) (B30), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole corta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI