Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1635
Cod. Produttore
FD 1635
Cod. EAN
8018851005350

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole regolabile
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: Filettato PG 13,5
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza).

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI