Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1235
Cod. Produttore
FD 1235
Cod. EAN
8018851111327

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5 filettata
  • Unità contatto: 2NO scatto rapido
  • Rotella: Regolabile 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI