Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 356
Cod. Produttore
FC 356
Cod. EAN
8018851003967

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: PG 11
  • Unità contatto: 1NO-1NC rapido
  • Grado protezione: IP67
  • Serie: FC
  • Rotella: Regolabile 20 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI