Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 353-E11
Cod. Produttore
FC 353-E11
Cod. EAN
8018851095894

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rullo
  • Materiale rullo: Porcellana
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: Filettata PG 11
  • Unità contatto: 1NO-1NC scatto rapido
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI