Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 352
Cod. Produttore
FC 352
Cod. EAN
8018851003929

Informazioni di prodotto

  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 11
  • Unità di contatto: 1NO-1NC
  • Tipo contatto: scatto rapido (B3)
  • Azionatore: leva girevole con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Grado di protezione: IP67
  • Serie: FC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa compatta per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole diritta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI