› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FC 332
Cod. Produttore FC 332
Cod. EAN 8018851003103

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Asta: Acciaio inox 3x125 mm
  • Contatti: 1NO-1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 11 filettata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda in acciaio inox diametro 3x125 mm regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI