Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FC 331
Cod. Produttore
FC 331
Cod. EAN
8018851003011

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 11
  • Unità contatto: 1NO-1NC scatto rapido
  • Azionatore: Leva corta con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FC), Unit? di contatto: 1NO-1NC scatto rapido (B3), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole corta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI