Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FP 253-E11M2
Cod. Produttore
FP 253-E11M2
Cod. EAN
8018851345739

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole
  • Rullo: Porcellana Ø9 mm
  • Contatti: 2x(1NO-1NC) B2
  • Custodia: Technopolimero
  • Ingresso cavi: M20x1,5 filettato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FP), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI