› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI

Cod. Rexel P2FD 253-E11M2
Cod. Produttore FD 253-E11M2
Cod. EAN 8018851345715

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Azionatore: Leva girevole con rullo
  • Materiale rullo: Porcellana Ø 9 mm
  • Contatti: 2x(1NO-1NC) scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: Filettata M20x1,5
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana, Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana diametro 9 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI