Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 1431
Cod. Produttore
FD 1431
Cod. EAN
8018851004865

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 2NC scatto lento B14
  • Custodia: Metallo
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettato
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati (B14), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole corta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI