Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR E156
Cod. Produttore
FR E156
Cod. EAN
8018851078477

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: PNP elettronico
  • Contatti: 1NO-1NC
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Serie: FR
  • Azionatore: leva girevole con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella in tecnopolimero diametro 20 mm regolabile , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI