Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 1654
Cod. Produttore
FM 1654
Cod. EAN
8018851021824

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Azione: Leva girevole con rotella
  • Custodia: Metallica
  • Ingresso cavi: PG 13,5 (serie FM)
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16), Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI