Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FK 351-XM1V38
Cod. Produttore
FK 351-XM1V38
Cod. EAN
8018851384745

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: M16x1,5 filettato
  • Contatti: 1NO+1NC scatto rapido
  • Azionatore: leva girevole con rotella
  • Parti esterne: acciaio inox
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Serie: FK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FK), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox, Azionatore: A leva girevole con rotella centrale, con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI