Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 1357
Cod. Produttore
FR 1357
Cod. EAN
8018851107986

Informazioni di prodotto

  • Volt: IP67/IP69K
  • Custodia: tecnopolimero
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità di contatto: 2NC scatto lento
  • Azionatore: leva girevole lunga
  • Rotella: diametro 20 mm
  • Testa: normale per leve
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole lunga con rotella centrale in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI