Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FM 1155-M2
Cod. Produttore
FM 1155-M2
Cod. EAN
8018851350672

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5 filettata
  • Unità contatto: 2NC scatto rapido
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Diametro rotella: 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FM), Unit? di contatto: 2NC scatto rapido (B11), Testa: Per leve girevoli, Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero regolabile diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S? (con leva regolata al massimo della lunghezza).

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI