Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 635-M2R24
Cod. Produttore
FD 635-M2R24
Cod. EAN
8018851337451

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: Metallica
  • Entrata cavi: M20x1,5
  • Contatti: 1NO+1NC scatto lento
  • Azionatore: Leva girevole con rotella
  • Rotella: Acciaio inox Ø 20 mm
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in acciaio inox diametro 20 mm, regolabile, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva orientabile regolabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GI