Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 602
Cod. Produttore
FR 602
Cod. EAN
8018851038471

Informazioni di prodotto

  • Serie: FR
  • Custodia in tecnopolimero rinforzato
  • Grado di protezione IP67 e IP69K
  • Unità di contatto 1NO+1NC scatto lento
  • Entrata cavi filettata PG 13,5
  • Temperatura ambiente -25°C … +80°C
  • Durata meccanica 20 milioni cicli
  • Omologazioni IMQ, UL, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO