Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 5A2
Cod. Produttore
FR 5A2
Cod. EAN
8018851038358

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 5A
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Tipo leva: Con rotella
  • Custodia: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP67
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella con soffietto esterno, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella con soffietto esterno, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO