Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 302
Cod. Produttore
FR 302
Cod. EAN
8018851036286

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 filettata
  • Testa: leva con rotella
  • Grado protezione: IP67 e IP69K
  • Norme: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO