Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 202-M1
Cod. Produttore
FR 202-M1
Cod. EAN
8018851235597

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Contatti: 2x(1NO-1NC)
  • Tipo leva: Leva con rotella
  • Entrata cavi: M16x1,5 filettata
  • Custodia: Technopolimero
  • Serie: FR
  • Scatto: Rapido (B2)
  • Normativa: EN 60529, ISO 20653

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO