Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 902
Cod. Produttore
FL 902
Cod. EAN
8018851019784

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IP67 EN 60529
  • Contatti: 2NC scatto lento
  • Custodia: metallica
  • Ingressi cavi: 3 PG 13,5
  • Testa: leva con rotella
  • Apertura positiva: sì
  • Serie: FL
  • Tipo: interruttore posizione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NC scatto lento (B9), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO