Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 1002
Cod. Produttore
FL 1002
Cod. EAN
8018851015045

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 PG 13,5
  • Unità contatto: 2NO scatto lento
  • Testa: A leva con rotella
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NO scatto lento (B10), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO