Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD 502
Cod. Produttore
FD 502
Cod. EAN
8018851008511

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Unità contatto: 1NO+1NC
  • Apertura positiva: Sicura
  • Grado protezione: IP67
  • Testa: Leva con rotella
  • Serie: FD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO