Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FD E102
Cod. Produttore
FD E102
Cod. EAN
8018851077463

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: PNP elettronico
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 1NO-1NC
  • Custodia: metallica
  • Entrata cavi: PG 13,5
  • Testa: leva con rotella
  • Serie: FD
  • Normativa: EN 60529

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FD), Unit? di contatto: 1NO-1NC elettronico PNP (E1), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO