Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 502-M2
Cod. Produttore
FL 502-M2
Cod. EAN
8018851082085

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore di posizione
  • Unità contatto: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Entrate cavi: 3 x M20x1,5
  • Testa: Leva con rotella
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Apertura positiva: Sicura
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO