Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FL 1202-M2
Cod. Produttore
FL 1202-M2
Cod. EAN
8018851288760

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore posizione
  • Contatti: 2NO scatto rapido
  • Custodia: Metallica
  • Ingressi cavi: 3 M20x1,5
  • Testa: A leva con rotella
  • Grado protezione: IP67 EN 60529
  • Serie: FL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL), Unit? di contatto: 2NO scatto rapido (B12), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CO