Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FX 207
Cod. Produttore
FX 207
Cod. EAN
8018851045400

Informazioni di prodotto

  • Tipo leva: angolare regolabile
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingressi cavi: 2 filettati PG 13,5
  • Unità contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido
  • Protezione: IP67/IP69K
  • Normative: EN 60529, ISO 20653
  • Serie: FX
  • Testa: leva con rotella

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi a sfondamento filettate PG 13,5 (serie FX), Unit? di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: A leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN