Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Pizzato
Cod. Rexel
P2FR 507
Cod. Produttore
FR 507
Cod. EAN
8018851036910

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1NO+1NC scatto rapido
  • Custodia: tecnopolimero
  • Ingresso cavi: PG 13,5 (serie FR)
  • Testa: leva angolare regolabile
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Apertura positiva: Sì
  • Serie: FR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unit? di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A leva angolare regolabile con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: S?.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA AN